Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Halogenlampa A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT halogenlampa A19 E26 29 Watt

Finns i lager
Artikel: AG9PUC Modell: 29WA19CL 2CTKorsreferens: 21GP87
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen lampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
GlödlampaGlas
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Lampfärg Temp.2790K
Lampbeteckning29WA19 / HAL / CL
Lampa Dia.2.375 "
Lampans ytaRensa
lamptypHalogen
Ljusutgång2700 till 2999K, mjukvit
Lumens380
Max. Total längd4.125 "
Övergripande lampformA
Primär applikationGenerell mening
Grov serviceNej
SplittresistentJa
TrekantNej
TypStandard
Spänning120
Watt29

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)25.91
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampform: A19
    • Dimbar: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLampbeteckninglamptypLumensMax. Total längdÖvergripande lampformWattPris
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27K Skruvbar Cfl Icke-dimbar T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KInskruvad CFL14CFL / 27Spiral-4.437 "Spiral1427SEK
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogenlampa A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTHalogen lampa43WA19 / HAL / CLHalogen7504.125 "A43162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT halogenlampa A19 E26 29 Watt
233SEK /enhet