SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 841 / HV / ALTO Fluorescerande linjär lampa T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO linjär lysrörslampa T8 Cool 4100k

Finns i lager
Artikel: AF4CCV Modell: F32T8TL/841/HV/ALTOKorsreferens: 8PK79

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Genomsnittlig glödlampa36,000 timmar
Genomsnittligt liv30,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Glödlampa Dia.1"
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Fall Kvantitet30
Färg Temp.4100K
CRI86
Diameter1"
Hög utgångNej
Initiala lumen2950
LampbeteckningF32T8 / TL841 / HV
LampformT8
Lamptonkyla
lamptypLinjär
Längd48 "
Lumens2850
Genomsnittliga lumen2800
Övergripande lampformT
Primär applikationSpecialitet
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
StarttypSnabb
Watt32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8539310060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInitiala lumenGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampbeteckningLamptonLängdLumensGenomsnittliga lumenPris
SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerande linjärlampa T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 timmar15,000 timmarF96T8 / 741 / ECOkyla96 "59005190719SEK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 850 / HV / ALTO Fluorescerande lampa T8 32w 5000k splittresistent | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 timmar36,000 timmarF32T8 / TL850Väldigt coolt48 "28502710349SEK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT Lysrör T8 28w 4100k splittresistent | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 timmar44,000 timmarF32T8 / ADV841 / EW / 28Wkyla48 "27252645492SEK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT Fluorescerande lampa T8 28w 5000k splittresistent | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 timmar44,000 timmarF32T8 / ADV850 / EW / 28WVäldigt coolt48 "26752595492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO linjär lysrörslampa T8 Cool 4100k
356SEK /enhet