SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerande linjärlampa T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5

SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerande linjärlampa T8 Cool 4100k

Artikel: AF6ANR Modell: 43548SKorsreferens: 9UCN5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

719SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Genomsnittlig glödlampa24,000 timmar
Genomsnittligt liv15,000 timmar
BastypEnstift (Fa8)
Glödlampa Dia.1"
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Fall Kvantitet24
Färg Temp.4100K
CRI75
Diameter1"
Hög utgångNej
Initiala lumen5700
LampbeteckningF96T8 / 741 / ECO
LampformT8
Lamptonkyla
lamptypLinjär
Längd96 "
Lumens5900
Genomsnittliga lumen5190
Övergripande lampformT
Primär applikationSpecialitet
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
StarttypOmedelbar
Watt59

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8539310060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInitiala lumenGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampbeteckningLamptonLängdLumensGenomsnittliga lumenPris
SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 841 / HV / ALTO Fluorescerande linjär lampa T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 timmar30,000 timmarF32T8 / TL841 / HVkyla48 "28502800356SEK
SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 850 / HV / ALTO Fluorescerande lampa T8 32w 5000k splittresistent | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 timmar36,000 timmarF32T8 / TL850Väldigt coolt48 "28502710349SEK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT Lysrör T8 28w 4100k splittresistent | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 timmar44,000 timmarF32T8 / ADV841 / EW / 28Wkyla48 "27252645492SEK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT Fluorescerande lampa T8 28w 5000k splittresistent | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 timmar44,000 timmarF32T8 / ADV850 / EW / 28WVäldigt coolt48 "26752595492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerande linjärlampa T8 Cool 4100k
719SEK /enhet