SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO U-formad lysrör Varm T8 3000k | AE8MAW 6DZF9

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U-formad lysrör Varm T8 3000k

Finns i lager
Artikel: AE8MAW Modell: FB32T8/TL830/6/ALTOKorsreferens: 6DZF9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

701SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-formad lysrör
Genomsnittlig glödlampa24,000 timmar
Genomsnittligt liv24,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Böj Radius6"
Glödlampa Dia.1"
LampteknikFluorescerande
GlödlampaVarm
Färg Temp.3000K
CRI85
Initiala lumen2800
LampbeteckningFB32T8 / TL830 / 6 / ALTO
Lampa Dia.1"
LampformT8
LamptonVarm
lamptypU-form
Längd22.437 "
Lumens2800
Max. Total längd22.437 "
Genomsnittliga lumen2535
Övergripande lampformT
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
StarttypSnabb
Watt32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8539310060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellGlödlampaFärg Temp.LampbeteckningLamptonPris
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO U-formad lysrör T8 3500k | AE8MAX 6DZG0 FB32T8 / TL835 / 6 / ALTONeutral3500KFB32T8 / TL835 / 6 / ALTONeutral629SEK
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO U-formad lysrör Cool T8 4100k | AE8MAY 6DZG1 FB32T8 / TL841 / 6 / ALTOkyla4100KFB32T8 / TL841 / 6 / ALTOkyla701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U-formad lysrör Varm T8 3000k
701SEK /enhet