SHEL LAB SSI5 Inkubator Shaker 5.5 Cu Fötter | AA6CVB 13T093

SHEL LAB SSI5 Incubator Shaker 5.5 Cu Feet

Finns i lager
Artikel: AA6CVB Modell: SSI5Korsreferens: 13T093

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

139 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkubator
Noggrannhet+0.8 grader C vid 37 grader C.
Kapacitet10.82
Kammardjup20.5
Kammarhöjd22.5
Kammarens bredd19
ComplianceTUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010: 2004
MaterialN
Övergripande djup28
Totala höjden40.5
Total bredd28.75
Mätområde8 grader C + omgivande till 60 grader C
Temp. Räckvidd8 grader C + omgivande till 60 grader C
TypLaboratorium
Spänning120
Watt850

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.27
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetKapacitetWattComplianceÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
SHEL LAB SCO2W Inkubator C02 Wj 1.8 Cu Fötter | AA6CUR 13T082 SCO2WAmb. 8 grader C till 60 grader C+0.2 grader C @ 37 grader C0.830600INGEN23.526.752191 845 kr
SHEL LAB SRI3 Inkubator Låg temperatur 3.2 Cu fötter | AA6CVD 13T095 SRI3-10 till +45 grader C+0.5 grader C @ 20 grader C3.2600INGEN22332446 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEL LAB SSI5 Incubator Shaker 5.5 Cu Feet
139 889 kr /enhet