Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO FG -7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYW 29FK08

SHIMPO FG-7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f

Finns i lager
Artikel: AF8PYW Modell: FG-7005Korsref: 29FK08

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftmätare
Noggrannhet+/- 0.2% FS
Automatisk avstängningJa
VisaDot Matrix LCD
Funktion 180 grader Auto-reversibel skärm, ikoner för spänning / komprimering och datalagring, höga låga gränser med hörbar och visuell indikering, komparatorutgång, dataloggning för att skicka till PC eller skrivare
Max. Kapacitet11 pund
MätningslägenReal Time Track Mode, Peak Mode, Auto Peak med tidsinställd Peak Reset
Mäta enhetermN, N, gf, kgf, ozf, lbf
Minne1000 poäng
Mätområde11 kg
Upplösning5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMax. KapacitetMätområdeUpplösningPris
SHIMPO FG -7002 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 pund1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf11 402 kr
SHIMPO FG -7003 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 pund2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf11 555 kr
SHIMPO FG -7004 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 pund4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf11 530 kr
SHIMPO FG -7006 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYX 29FK09 FG-700622 pund22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf10 091 kr
SHIMPO FG -7007 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 pund44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf11 135 kr
SHIMPO FG -7008 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 pund110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf10 329 kr
SHIMPO FG -7009 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 pund220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf11 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FG-7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f
9 875 kr /enhet