Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 tum 3/8 tum | AF8MAK 28DZ97

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 tum 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF8MAK Modell: 94-751-01Korsreferens: 28DZ97
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
3 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline vattenfilter
förbindelse3/8 "tryck
Diameter3.25 "
Flödeshastighet3.0 gpm
Längd16 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron5
MinskarKlor, smak, lukt, skala
Service liv6000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFlödeshastighetLängdMinskarPris
SHURFLO 94-751-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 tum 3/8 tum | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 gpm16 "Klor, smak, lukt2 657 kr
SHURFLO 94-479-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 tum 3/8 tum | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 gpm16 "Sediment, skala2 913 kr
SHURFLO 94-751-02 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 tum 3/8 tum | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 gpm16 "Hårdhetsborttagning3 879 kr
SHURFLO 94-399-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 tum | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Klor, smak, lukt2 132 kr
SHURFLO 94-470-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 tum | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Sediment, skala3 457 kr
SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 tum | AF8MAP 28EA02 94-470-013 1 / 3 "3.0 gpm15 "Klor, smak, lukt, skala2 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 tum 3/8 tum
3 263 kr /enhet