Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURTAPE CP 83 Maskeringstejp Naturlig 24mm x 55m | AF7XJL 22XN44

SHURTAPE CP 83 Maskeringstejp Naturlig 24mm x 55m

Finns i lager
Artikel: AF7XJL Modell: CP 83Korsreferens: 22XN44
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskeringstejp
Vidhäftningsstyrka44 oz / tum
AdhesivTermoplastiskt gummi (syntetiskt, inget lösningsmedel)
FärgNaturlig
LängdNer till 55m
MaterialTermoplastiskt gummi
Prestanda Temp.50 grader till 150 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek5 mil.
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod5906100000

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddFärgLängdMaterialPrestanda Temp.Pris
SHURTAPE CP 27 Maskeringstejp Blå 36mm x 55m | AA2ALF 10A373 CP 275.7 mil.32 oz / tumAkryl36mmBlåNer till 55mGummibaserad50 grader till 200 grader F.200SEK
SHURTAPE CF 160 Maskeringstejp Gul 36mm x 55m | AA2ALM 10A415 CF 1603.7 mil.14 oz / tumAkryl36mmGulNer till 55mKräppapper50 grader till 200 grader F.314SEK
SHURTAPE CF 160 Maskeringstejp Gul 48mm x 55m | AA2ALN 10A416 CF 1603.7 mil.14 oz / tumAkryl48mmGulNer till 55mKräppapper50 grader till 200 grader F.354SEK
SHURTAPE CP 450 Maskeringstejp Natural Diameter - 24-pack | AB7XHE 24K292 CP 4506.8 mil.35 oz / tumLösningsmedelsgummi48mmNaturalNer till 55mGummibaseradUpp till 200 grader F.4 476 kr
SHURTAPE CP 650 Maskeringstejp Naturlig diameter - 24 st. | AB7XHF 24K293 CP 6506.3 mil.36 oz / tumLösningsmedelsgummi48mmNaturalNer till 55mGummibaseradUpp till 325 grader F.5 256 kr
SHURTAPE CF 740 Maskeringstejp Natural Diameter - 24-pack | AB7XHG 24K294 CF 7406.3 mil.34 oz / tumLösningsmedelsgummi48mmNaturalNer till 55mGummibaserad45 grader till 350 grader F.6 318 kr
SHURTAPE CF 740 Maskeringstejp Natural Diameter - Förpackning med 36 | AB7XHH 24K295 CF 7406.3 mil.34 oz / tumLösningsmedelsgummi24mmNaturalNer till 55mGummibaserad45 grader till 350 grader F.4 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE CP 83 Maskeringstejp Naturlig 24mm x 55m
58SEK /enhet