SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil Burgundy PK16 | AH7AQT 36NH73

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil Burgundy PK16

Finns i lager
Artikel: AH7AQT Modell: PC 600Korsreferens: 36NH73

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionstejp
Vidhäftningsstyrka50 oz / tum
AdhesivGummi
FärgBurgundy
Diameter5.939 "
GradeIndustri
LängdNer till 55m
MaterialPolyetenbelagd tyg
Prestanda Temp.32 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet22 pund / tum
Tjocklek9 mil.
TypSilvertejp
Bredd72mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.8739
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivDraghållfasthetTjocklekBreddFärgDiameterPris
SHURTAPE PC 460 Kanaltape 48mm x 55m 6 mil Silver | AB7XGG 24K263 PC 46050 grader till 200 grader F.46 oz / tumNaturgummi20 pund / tum6 mil.48mmSilver4.18 "121SEK
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Vit | AB7XGJ 24K266 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmWhite5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Gul | AB7XGK 24K267 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmGul5.94 "206SEK
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Röd | AB7XGL 24K268 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmRed5.94 "205SEK
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Oliv | AB7XGN 24K271 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmOliv5.94 "-
RFQ
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Silver | AB7XGP 24K272 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmSilver5.94 "191SEK
SHURTAPE PC 460 Kanaltape 72mm x 55m 6 mil Silver PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 grader till 200 grader F.46 oz / tumNaturgummi20 pund / tum6 mil.72mmSilver5.19 "2 722 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 9 mil Burgundy PK16
4 534 kr /enhet