Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS B220AFC Bolt på effektbrytare, 10kAIC vid 120V, 2-polig, 1-fas | CE6KVY

SIEMENS B220AFC Bolt On Circuit Breaker, 10kAIC vid 120V, 2-polig, 1-fas

Finns i lager
Artikel: CE6KVY Modell: B220AFC

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3276
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)32

Produktinformation:

    • Siemens B220AFC strömbrytare utformad för att skydda en elektrisk krets mot överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Arc Fault Circuit Interrupter skydd upptäcker och mildrar bågfel för att stänga av kretsen
    • Termisk-magnetisk utlösningsenhet som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Påskruvad konstruktion med lastsidesanslutningar säkerställer säker montering på panel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 836 kr
RFQ
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 592 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V1 998 kr
RFQ
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V2 273 kr
RFQ
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V324SEK
RFQ
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V736SEK
RFQ
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V301SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B220AFC Bolt On Circuit Breaker, 10kAIC vid 120V, 2-polig, 1-fas
2 312 kr /enhet