Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS B220H00S01 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 120 / 240V | CE6KWB

SIEMENS B220H00S01 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, 1-fas, 120 / 240V

Finns i lager
Artikel: CE6KWB Modell: B220H00S01
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
2 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)15
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens B220H00S01 strömbrytare skyddar ledare mot överbelastning och ledare och anslutna apparater mot kortslutning
    • Termisk magnetisk utlösning, kalibrerad vid 40 grader C, öppnas omedelbart när det förutbestämda värdet överskrids, vilket skyddar utrustningen från alltför kraftig strömstöt
    • 120V shunt-utlösningsmekanism ger skydd från en avlägsen plats med hjälp av en utlösarspole som matas från en separat elektrisk källa som en fjärrkontroll
    • Bultmontering möjliggör enkel installation och säker anslutningskonfiguration
    • Terminaler på lastsidan ger säkra anslutningar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 952 kr
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 663 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V3 125 kr
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V3 282 kr
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V314SEK
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V732SEK
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B220H00S01 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, 1-fas, 120 / 240V
2 889 kr /enhet