Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BQ1B050 Molded Case Circuit Breaker, BQ Series, 1 Pole, 50A, 120VAC | CE6LCU

SIEMENS BQ1B050 strömbrytare i formgjuten hölje, BQ-serien, 1 pol, 50A, 120VAC

Finns i lager
Artikel: CE6LCU Modell: BQ1B050

Få det Maj 7, Tisdag
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps50
RamtypBQ
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.149
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)2
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens BQ1B050 BQ -serie brytare för skydd mot mild överbelastning och allvarliga överströmmar
    • Enpolig, enfaskonfiguration med 120V shuntutlösning för plötslig strömströmning
    • Har termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Bultfäste för installation i både vertikal och horisontell orientering
    • Fungerar vid en omgivningstemperatur på 40 ° C
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V266SEK
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V245SEK
SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V7 497 kr
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 027 kr
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V245SEK
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 654 kr
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ1B050 strömbrytare i formgjuten hölje, BQ-serien, 1 pol, 50A, 120VAC
286SEK /enhet