Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS ED43B060 Bolt på effektbrytare, ED-typ, 60 A, 480 V, 18 kAIC vid 480 V | AG8MVK

SIEMENS ED43B060 Bolt On Circuit Breaker, ED-typ, 60 A, 480 V, 18 kAIC vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8MVK Modell: ED43B060
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
8 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg18kAIC @ 480V
Amps60A
RamtypED
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6695
Fartygets höjd (cm)16.13
Fartygets längd (cm)9.96
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Sentron Series ED-ramgjuten höljesbrytare, klassad till 60 A, för att skydda paneler och elcentraler från överbelastning eller kortslutning
    • Termiskt utlösningselement med tidsfördröjning och ett momentant magnetiskt utlösningselement för överlägsen strömbegränsande prestanda
    • Anslutningar för belastningssidoöglor rymmer koppar-/aluminiumtrådsstorlekar på 10 - 1/0 AWG
    • Uppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsAntal polerPris
SIEMENS ED42B110 Bult på effektbrytare Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUX ED42B11018kAIC @ 480V110A26 666 kr
SIEMENS ED42B125 strömbrytare, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC @ 480 VAC | AG8MUY ED42B12518kAIC @ 480V125A28 943 kr
SIEMENS ED42M070 Bult på strömbrytare Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUZ ED42M07018kAIC @ 480V70A2-
RFQ
SIEMENS ED42S100A Bolt On Circuit Breaker Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic @ 240v | AG8MVA ED42S100A18kAIC @ 240V100A23 345 kr
SIEMENS ED42S125A Bult på effektbrytare Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVB ED42S125A18kAIC @ 240V125A2-
RFQ
SIEMENS ED43B020 Bult på strömbrytare Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVC ED43B02018kAIC @ 480V20A38 180 kr
SIEMENS ED43B025 Bolt On Circuit Breaker Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVD ED43B02518kAIC @ 480V25A38 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS ED43B060 Bolt On Circuit Breaker, ED-typ, 60 A, 480 V, 18 kAIC vid 480 V
8 466 kr /enhet