Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GCA121.1P Ställdonets vridmoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFJ 2UPH5

SIEMENS GCA121.1P Ställdonets vridmoment 160 90 graders timing 90 sek

Finns i lager
Artikel: AC3MFJ Modell: GCA121.1PKorsreferens: 2UPH5
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
4 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd11 13 / 16 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning8 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS8120A1007
AxeltypSjälvcentrerande
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment160 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningAxeltypByt typSpänningPris
SIEMENS GCA221.1U Ställdon 2 Position 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "9 VASjälvcentrerande axelkoppling-AC 1204 649 kr
SIEMENS GCA226.1U Ställdon 2 Position 90 Sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "9 VASjälvcentrerande axelkopplingSPDTAC 1205 430 kr
SIEMENS GCA126.1P Ställdon 2 Position 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "8 VASjälvcentrerande axelkoppling2 spdt24 AC / DC4 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GCA121.1P Ställdonets vridmoment 160 90 graders timing 90 sek
4 252 kr /enhet