Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GCA221.1U Ställdon 2 Position 120v | AE7CRJ 5WYD7

SIEMENS GCA221.1U Ställdon 2 Position 120v

Finns i lager
Artikel: AE7CRJ Modell: GCA221.1UKorsreferens: 5WYD7
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
4 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 158 F
Djup3"
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd11.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning9 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS4120
AxeltypSjälvcentrerande axelkoppling
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment160 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 120
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.763
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningAxeltypByt typSpänningPris
SIEMENS GCA121.1P Ställdonets vridmoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1P4"-25 till 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VASjälvcentrerande-24 AC / DC4 252 kr
SIEMENS GCA226.1U Ställdon 2 Position 90 Sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "9 VASjälvcentrerande axelkopplingSPDTAC 1205 430 kr
SIEMENS GCA126.1P Ställdon 2 Position 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "8 VASjälvcentrerande axelkoppling2 spdt24 AC / DC4 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GCA221.1U Ställdon 2 Position 120v
4 649 kr /enhet