Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GMA161.1P Vridmoment 62 90 grader 90 sek | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS GMA161.1P Ställdonsmoment 62 90 graders timing 90 sek

Finns i lager
Artikel: AC3MFG Modell: GMA161.1PKorsreferens: 2UPH3
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
3 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd8.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning5 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS7510A2008
AxeltypSjälvcentrerande
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment62 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.46
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypDjupHöjdSpänningBreddEnergiförbrukningAxeltypVårens återkomstPris
SIEMENS GCA161.1P Vridmoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PVår-retur2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VASjälvcentrerandeJa4 307 kr
SIEMENS GDE161.1P Vridmoment 44 90 graders timing 90 sek | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PÅterkomst från våren2-3 / 8 "5.437 "AC 242.75 "3.3 VAStäll in skruvaxelkopplingNej2 039 kr
SIEMENS GQD151.1P Vridmoment 20 90 grader 30 sek | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAStäll in skruvaxelkopplingJa2 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GMA161.1P Ställdonsmoment 62 90 graders timing 90 sek
3 388 kr /enhet