Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GDE161.1P Vridmoment 44 90 graders timing 90 sek | AC3MFH 2UPH4

SIEMENS GDE161.1P Ställdonets vridmoment 44 90 graders timing 90 sek

Finns i lager
Artikel: AC3MFH Modell: GDE161.1PKorsreferens: 2UPH4
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
2 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd5.437 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning3.3 VA
Ersätter Honeywell MotorsMN7505A2001
AxeltypStäll in skruvaxelkoppling
SignaltypProportionell
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment44 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
SpänningAC 24
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.77
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypDjupHöjdSpänningBreddEnergiförbrukningAxeltypVårens återkomstPris
SIEMENS GCA161.1P Vridmoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PVår-retur2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VASjälvcentrerandeJa4 307 kr
SIEMENS GMA161.1P Vridmoment 62 90 grader 90 sek | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASjälvcentrerandeJa3 388 kr
SIEMENS GQD151.1P Vridmoment 20 90 grader 30 sek | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAStäll in skruvaxelkopplingJa2 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GDE161.1P Ställdonets vridmoment 44 90 graders timing 90 sek
2 039 kr /enhet