Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GQD151.1P Vridmoment 20 90 grader 30 sek | AC3WCT 2WXU2

SIEMENS GQD151.1P Ställdonets vridmoment 20 90 graders timing 30 sek

Finns i lager
Artikel: AC3WCT Modell: GQD151.1PKorsreferens: 2WXU2
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
3 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd4.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning4.5 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS7505A2008
AxeltypStäll in skruvaxelkoppling
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)30
Vridmoment20 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTypDjupHöjdSpänningBreddEnergiförbrukningAxeltypVårens återkomstPris
SIEMENS GCA161.1P Vridmoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PVår-retur2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VASjälvcentrerandeJa5 343 kr
SIEMENS GMA161.1P Vridmoment 62 90 grader 90 sek | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASjälvcentrerandeJa4 027 kr
SIEMENS GDE161.1P Vridmoment 44 90 graders timing 90 sek | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PÅterkomst från våren2-3 / 8 "5.437 "AC 242.75 "3.3 VAStäll in skruvaxelkopplingNej2 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GQD151.1P Ställdonets vridmoment 20 90 graders timing 30 sek
3 099 kr /enhet