Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GCA161.1P Vridmoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFF 2UPH2

SIEMENS GCA161.1P Ställdonets vridmoment 160 90 graders timing 90 sek

Finns i lager
Artikel: AC3MFF Modell: GCA161.1PKorsreferens: 2UPH2
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
5 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd11 13 / 16 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning9 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS7520A2007
AxeltypSjälvcentrerande
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment160 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.448
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypDjupHöjdSpänningBreddEnergiförbrukningAxeltypVårens återkomstPris
SIEMENS GMA161.1P Vridmoment 62 90 grader 90 sek | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASjälvcentrerandeJa4 027 kr
SIEMENS GDE161.1P Vridmoment 44 90 graders timing 90 sek | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PÅterkomst från våren2-3 / 8 "5.437 "AC 242.75 "3.3 VAStäll in skruvaxelkopplingNej2 313 kr
SIEMENS GQD151.1P Vridmoment 20 90 grader 30 sek | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAStäll in skruvaxelkopplingJa3 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GCA161.1P Ställdonets vridmoment 160 90 graders timing 90 sek
5 343 kr /enhet