SIEMENS JXD63B300 effektbrytare, JXD-ram, 300 A, 600 VAC, 35 kAIC vid 480 V | AG8QGD

SIEMENS JXD63B300 effektbrytare, JXD-ram, 300 A, 600 VAC, 35 kAIC vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8QGD Modell: JXD63B300

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps300A
RamtypJXD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2512
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Sentron-seriens gjutna höljesbrytare designad för att skydda ledare och anslutna apparater mot överbelastning eller kortslutning
    • En icke utbytbar utlösningsmekanism med långvarigt och momentant strömbegränsningsskydd
    • Magnetisk utlösning inom intervallet 1250 - 2500 A
    • Påbyggd monteringsdesign möjliggör enkel installation i både horisontell och vertikal riktning
    • Passar trådstorlekar från 3/0 AWG - 500 kcmil

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS JD62B350 Bult på effektbrytare Jd 350 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8QBT JD62B35035kAIC @ 480V350AJD2600V14 531 kr
SIEMENS JD62B400 Bult på strömbrytare Jd 400 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8QBU JD62B40035kAIC @ 480V400AJD2600V14 531 kr
SIEMENS JD63B200 Bult på strömbrytare Jd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBV JD63B20035kAIC @ 480V200AJD3600V-
RFQ
SIEMENS JD63B225 Bult på strömbrytare Jd 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBW JD63B22535kAIC @ 480V225AJD3600V30 350 kr
SIEMENS JD63B250 Bult på strömbrytare Jd 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBX JD63B25035kAIC @ 480V250AJD3600V-
RFQ
SIEMENS JD63B300 Bolt On Circuit Breaker Jd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBY JD63B30035kAIC @ 480V300AJD3600V-
RFQ
SIEMENS JD63B350 Bult på strömbrytare Jd 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBZ JD63B35035kAIC @ 480V350AJD3600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS JXD63B300 effektbrytare, JXD-ram, 300 A, 600 VAC, 35 kAIC vid 480 V
33 248 kr /enhet