Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMONDS 78318100 Half Round File Slät Svart 6 tum | AE7MFR 5ZGC5

SIMONDS 78318100 Halvrund fil Slät Svart 6 In

Finns i lager
Artikel: AE7MFR Modell: 78318100Korsreferens: 5ZGC5
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvrunda fil
KlipptypSmooth
Diameter19 / 32 "
KanterEnkelt snitt
FinishSvartoxid
Handtag DesignTang
Längd6"
Mönsteramerikan
ProfilformHalv runda
Tänder per tum52
Tjocklek5 / 32 "
Bredd19 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8203103000
URSPRUNGSLANDHN

Produktvarianter

ProduktModellMönsterKlipptypDiameterTänder per tumTjocklekBreddKanterFinishPris
SIMONDS 78317100 Halvrund fil Bastard Black 6 In | AE7MFQ 5ZGC4 78317100amerikanBastard19 / 32 "305 / 32 "19 / 32 "Enkelt snittSvartoxid158SEK
SIMONDS 78319100 Halvrund fil Bastard Black 8 In | AE7MFT 5ZGC6 78319100amerikanBastard3 / 4 "217 / 32 "3 / 4 "Enkelt snittSvartoxid204SEK
SIMONDS 78320100 Halvrund fil Slät svart 8 tum | AE7MFU 5ZGC7 78320100amerikanSmooth3 / 4 "477 / 32 "-Enkelt snittSvartoxid233SEK
SIMONDS 78321100 Half Round File Bastard Black 10 In | AE7MFV 5ZGC8 78321100amerikanBastard15 / 16 "189 / 32 "-Enkelt snittSvartoxid253SEK
SIMONDS 78322100 Halvrund fil Slät Svart 10 In | AE7MFW 5ZGC9 78322100amerikanSmooth15 / 16 "419 / 32 "15 / 16 "Enkelt snittSvartoxid295SEK
SIMONDS 78323100 Half Round File Bastard Black 12 In | AE7MFX 5ZGD0 78323100amerikanBastard1.125 "1611 / 32 "-Enkelt snittSvartoxid379SEK
SIMONDS 72758830 Half Round File, Half Round 10 tums längd Naturlig | AH8FYH 38RJ62 72758830amerikanBastard och slät-----Natural2 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMONDS 78318100 Halvrund fil Slät Svart 6 In
181SEK /enhet