Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPLEX LL1021S26D41 Tryckknappslås Åsidosätt nyckel | AH3FUM 31NG77

SIMPLEX LL1021S26D41 Åsidosättning av tryckknappslås

Finns i lager
Artikel: AH3FUM Modell: LL1021S26D41Korsreferens: 31NG77
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
8 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMech. Tryckknappslås
Baksida2.75 "
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-3/8" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
HandVänster
Hantera typSpak
Insida djup2.375 "
Inuti höjden9"
Inre bredd3.25 "
Knappsats5-knapp, Vandalresistent
Spärrlängd1 / 2 "
Max. Användarkoder1
Utanför djup3-13 / 16 "
Utanför höjd7.375 "
Utanför bredd3.125 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7855
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nyckelöverstyrningsalternativ: Utbytbar Core Schlage
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellInsida djupBaksidaCase MaterialInuti höjdenInre breddUtanför höjdUtanför breddDörrtjocklekPris
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt ingångsutgång | AH3FTH 31NG47 EE21B/EE21B26D412.375 "2.75 "zink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"16 061 kr
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Tryckknappslås in och ut Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11/1126D412.375 "2.75 "zink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"14 344 kr
SIMPLEX RR8148B26D41 Åsidosättning av inmatningsnyckel med tryckknappslås | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 516 kr
SIMPLEX LR8146R0341 Tryckknapp Lås Inmatningsnyckel Åsidosättande | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 886 kr
SIMPLEX L8146B26D41 Tryckknapp Lås Inmatningsnyckel Åsidosättande | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 540 kr
SIMPLEX LR8146B26D41 Åsidosättande av inmatningsnyckel med tryckknappslås | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 278 kr
SIMPLEX R8146B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt nyckel | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX LL1021S26D41 Åsidosättning av tryckknappslås
8 992 kr /enhet