Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGB 1T779

SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog Multimeter 1000v 10a 20m Ohm

Finns i lager
Artikel: AB3GGB Modell: 260-8PKorsreferens: 1T779
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
8 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog multimeter
AC-frekvensrespons100 KHz
NoggrannhetVDC +/- 2% fullskala, VAC +/- 3% fullskala
Hörbar kontinuitetJa
Batterityp9V och D.
decibel-20 Till + 50 dB
Max. AC-volt1000
Max. DC-förstärkare10A
Max. DC-volt1000
Max. Ohms20M Ohms
Känslighet5K ohm / VAC, 20K ohm / VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.72
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Speglad skala (Ja)
    • Överbelastningsskydd (manuell återställning)
    • Specialfunktioner: Reläskyddad

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AA8TVB 1A587 260-87 192 kr
SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGC 1T848 260-8PRT9 884 kr
SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQY 1TC61 260-8XI7 766 kr
SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQZ 1TC62 260-8XPI10 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog Multimeter 1000v 10a 20m Ohm
8 913 kr /enhet