Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGC 1T848

SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT analog multimeter 1000v 10a 20m ohm

Finns i lager
Artikel: AB3GGC Modell: 260-8PRTKorsreferens: 1T848
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
9 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog multimeter
AC-frekvensrespons100 KHz
NoggrannhetVDC +/- 2% fullskala, VAC +/- 3% fullskala
Hörbar kontinuitetJa
Batterityp9V och D.
decibel-20 Till + 50 dB
Max. AC-volt1000
Max. DC-förstärkare10A
Max. DC-volt1000
Max. Ohms20M Ohms
Känslighet5K ohm / VAC, 20K ohm / VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod9030330080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Speglad skala (Ja)
    • Överbelastningsskydd (manuell återställning)
    • Specialfunktioner: Reläskyddad

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AA8TVB 1A587 260-87 192 kr
SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGB 1T779 260-8P8 913 kr
SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQY 1TC61 260-8XI7 766 kr
SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Analog multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQZ 1TC62 260-8XPI10 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT analog multimeter 1000v 10a 20m ohm
9 884 kr /enhet