Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 32308 Slaguttag Svivel 1/4 In. | AG4UNP 34NL52

SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Slaghylsa Swivel 1/4 In.

Finns i lager
Artikel: AG4UNP Modell: 32308Korsreferens: 34NL52
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishManganfosfat
MaterialStål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
SockeldjupStandard
UttagstypSnurra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 32310 Slaguttagssvivel 5/16 In. | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "89SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Sockelhylsa Swivel 3/8 In. | AG4UNR 34NL54 323121.625 "SAE3 / 8 "256SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 32316 Sockelhylsa svängbar 1/2 tum. | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "261SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 32357 Slaguttag Vridbar 7mm | AG4UPA 34NL62 323571.5 "metrisk7mm251SEK
SK PROFESSIONELL VERKTYG 32363 Sockelhylsa 13 mm | AG4UPG 34NL68 323631.875 "metrisk13268SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 32365 Slaguttagssvivel 15mm | AG4UPJ 34NL70 323652"metrisk15mm94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Slaghylsa Swivel 1/4 In.
89SEK /enhet