Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 40218 Uttag 1/2 tum Drive 9/16 tum 12-punkts standard | AA6AKA 13N736

SK PROFESSIONAL TOOLS 40218 Sockel 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA6AKA Modell: 40218Korsreferens: 13N736
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 31 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Uttag 1/2 tum Drive 1 tum 6-punkts standard | AA3ZHV 12A249 41132krom6Hex1.625 "1"Standard248SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41134 Uttag 1/2 tum Drive 1-1 / 16 tum 6-punkts standard | AA3ZHW 12A250 41134krom6Hex1 23 / 32 "1-1 / 16 "Standard289SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41136 Uttag 1/2 Tums Drivenhet 1-1/8 Tum 6 Point Standard | AA3ZHX 12A251 41136krom6Hex1 23 / 32 "1.125 "Standard299SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41816 Uttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6-punkts djup | AA3ZKJ 12A285 41816krom6Hex3.25 "1 / 2 "Djup270SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41818 Uttag 1/2 Tums Drive 9/16 Tum 6 Point Deep | AA3ZKK 12A286 41818krom6Hex3.25 "9 / 16 "Djup271SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41820 Uttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 6-punkts djup | AA3ZKL 12A287 41820krom6Hex3.25 "5 / 8 "Djup271SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41824 Uttag 1/2 Tums Drivning 3/4 Tum 6 Point Deep | AA3ZKM 12A288 41824krom6Hex3.25 "3 / 4 "Djup288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40218 Sockel 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard
165SEK /enhet