Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41215 Uttag 1/2 tum Drive 7/16 tum 6-punkts standard | AB4YMY 20K531

SK PROFESSIONAL TOOLS 41215 Sockel 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AB4YMY Modell: 41215Korsreferens: 20K531
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd3.25 "
BitstilHex
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
Insättningslängd1-7 / 8 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd3.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41216 Uttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6-punkts standard | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "387SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41218 Uttag 1/2 tum Drive 9/16 tum 6-punkts standard | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "388SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41220 Uttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 6-punkts standard | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "406SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41419 Uttag 1/2 tum Drive 19mm 6-punkts Standard | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "metrisk19mm19mm446SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41224 Uttag 1/2 tum Drive 3/4 tum 6-punkts standard | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "446SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41214 Uttag 1/2 tum Drive 3/8 tum 6-punkts standard | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "340SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41213 Uttag 1/2 tums drivenhet 5/16 tum 6 -punkts standard | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41215 Sockel 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard
363SEK /enhet