Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42977 Uttag 1/4 tum Drive T27 6-punkts standard | AB4YTP 20K639

SK PROFESSIONAL TOOLS 42977 Sockel 1/4 Inch Drive T27 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AB4YTP Modell: 42977Korsreferens: 20K639
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd4"
BitstilTorx (R)
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
Insättningslängd3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd4"
SAE eller metriskSAE
StorlekT27
SockeldjupStandard
TipsstorlekT27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdStorlekTipsstorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44304 Uttag 1/4 tum Drive 1/16 tum 6-punkts standard | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "211SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44316 Uttag 1/4 tumdrivning 1/4 tum 6 poäng Standard | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "209SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44308 Uttag 1/4 tums enhet 1/8 tum 6 -punkts standard | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "210SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44312 Uttag 1/4 tum Drive 3/16 tum 6-punkts standard | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "208SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44306 Uttag 1/4 tum Drive 3/32 tum 6-punkts standard | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "208SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44310 Uttag 1/4 tum Drive 5/32 tum 6-punkts standard | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "208SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44305 Uttag 1/4 tum Drive 5/64 tum 6-punkts standard | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42977 Sockel 1/4 Inch Drive T27 6 Point Standard
341SEK /enhet