Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44312 Uttag 1/4 tum Drive 3/16 tum 6-punkts standard | AB4YRZ 20K625

SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 Sockel 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AB4YRZ Modell: 44312Korsreferens: 20K625
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd1.875 "
BitstilHex
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
Insättningslängd1"
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd2"
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 16 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdStorlekTipsstorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44304 Uttag 1/4 tum Drive 1/16 tum 6-punkts standard | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "213SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44316 Uttag 1/4 tumdrivning 1/4 tum 6 poäng Standard | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "212SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44308 Uttag 1/4 tums enhet 1/8 tum 6 -punkts standard | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "213SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44306 Uttag 1/4 tum Drive 3/32 tum 6-punkts standard | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "207SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44310 Uttag 1/4 tum Drive 5/32 tum 6-punkts standard | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "212SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44305 Uttag 1/4 tum Drive 5/64 tum 6-punkts standard | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "210SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44314 Uttag 1/4 tum Drive 7/32 tum 6-punkts standard | AB4YTD 20K629 443141.875 "2"7 / 32 "7 / 32 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 Sockel 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Point Standard
212SEK /enhet