Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 43908 Uttag 1/4 tum Drive 1/4 tum 12-punkts standard | AA3ZNT 12A364

SK PROFESSIONAL TOOLS 43908 Sockel 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA3ZNT Modell: 43908Korsreferens: 12A364
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41904 Uttag 1/4 tum Drive 1/8 tum 6-punkts djup | AA3ZKR 12A292 41904krom6Hex2"1 / 8 "Djup193SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41905 Uttag 1/4 tum Drive 5/32 tum 6-punkts djup | AA3ZKT 12A293 41905krom6Hex2"5 / 32 "Djup197SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41906 Uttag 1/4 tum Drive 3/16 tum 6-punkts djup | AA3ZKU 12A294 41906krom6Hex2"3 / 16 "Djup196SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41907 Uttag 1/4 tum Drive 7/32 tum 6-punkts djup | AA3ZKV 12A295 41907krom6Hex2"7 / 32 "Djup196SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41908 Uttag 1/4 tum Drive 1/4 tum 6-punkts djup | AA3ZKW 12A296 41908krom6Hex2"1 / 4 "Djup198SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41909 Uttag 1/4 tum Drive 9/32 tum 6-punkts djup | AA3ZKX 12A297 41909krom6Hex2"9 / 32 "Djup196SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41910 Uttag 1/4 tum Drive 5/16 tum 6-punkts djup | AA3ZKY 12A298 41910krom6Hex2"5 / 16 "Djup197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43908 Sockel 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard
110SEK /enhet