Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 45560 Uttag Bit 1/2 Drive T60 Torx | AA3ZTC 12A463

SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Socket Bit 1/2 Drive T60 Torx

Finns i lager
Artikel: AA3ZTC Modell: 45560Korsreferens: 12A463
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
461SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd15 / 16 "
BitstilTorx (R)
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSuper Chrome
Insättningslängd15 / 16 "
MaterialS2 stål
Antal poäng4
Total längd2.437 "
SAE eller metriskSAE
StorlekT60
SockeldjupStandard
TipsstorlekT60
Tips typTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBitlängdDrivstorlekTipsstorlekTips typFinishMaterialAntal poängPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42938 Uttag Bit 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PluskromLegerat stål6233SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41430 Uttag 1/2 tum Drive 10mm 6-punkts Standard | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-kromLegerat stål6340SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41270 Uttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 6-punkts standard | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-kromLegerat stål6556SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 41458 Uttag 1/2 tum Drive 8mm 6-punkts Standard | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-kromLegerat stål6363SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42958 Uttag 1/4 tum T8 6-punkts standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-kromLegerat stål6347SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 45530 Uttag Bit 3/8 Drive 10mm Ball End Hex | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmBall End HexSuper ChromeS2 stål4340SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Uttag Bit 3/8 Drive # 2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 stål4213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Socket Bit 1/2 Drive T60 Torx
461SEK /enhet