Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Uttag Bit 3/8 Drive # 2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Socket Bit 3/8 Drive #2 Pozidriv

Finns i lager
Artikel: AB4YZQ Modell: 45492Korsreferens: 20K779
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd11 / 16 "
BitstilPozidriv (R)
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSuper Chrome
Insättningslängd11 / 16 "
MaterialS2 stål
Antal poäng4
Total längd1.75 "
SAE eller metriskSAE
Storlek#2
SockeldjupStandard
Tipsstorlek#2
Tips typPozidriv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBitlängdDrivstorlekTipsstorlekTips typFinishMaterialAntal poängPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 45560 Uttag Bit 1/2 Drive T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSuper ChromeS2 stål4461SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42938 Uttag Bit 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PluskromLegerat stål6233SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41430 Uttag 1/2 tum Drive 10mm 6-punkts Standard | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-kromLegerat stål6340SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41270 Uttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 6-punkts standard | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-kromLegerat stål6556SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 41458 Uttag 1/2 tum Drive 8mm 6-punkts Standard | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-kromLegerat stål6363SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42958 Uttag 1/4 tum T8 6-punkts standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-kromLegerat stål6347SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 45530 Uttag Bit 3/8 Drive 10mm Ball End Hex | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmBall End HexSuper ChromeS2 stål4340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Socket Bit 3/8 Drive #2 Pozidriv
213SEK /enhet