Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 81789 Torx Plus Bit T55 Point 5/16 Inch Shank | AD4PWV 42W565

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus Bit T55 Point 5/16 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AD4PWV Modell: 81789Korsreferens: 42W565
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilTorx (R) Plus
Bladbredd1 / 4 "
MaterialS2 stål
Total längd1"
PunktstorlekT55
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftstorlek5 / 16 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus Bit T55 Point 5/16 tums skaft
25SEK /enhet