Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLT TOOLS F3236 Flare Mutter Wrench 12 Points 1 x 1-1/8 In | AB6DNJ 21A446

SK PROFESSIONAL TOOLS F3236 Flare mutternyckel 12 poäng 1 x 1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB6DNJ Modell: F3236Korsreferens: 21A446

Få det Maj 8, Onsdag
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
FinishSuper Chrome
Huvudstorlek1 "x 1-1 / 8"
MaterialStål
Antal poäng12
Total längd9 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 x 1 1/8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87208 Flänsmutternyckel 4-1/8 tums längd Sae | AA4AXR 12C507 87208Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87216 Skiftnyckel Sae 6-1 / 16 tum Längd | AA4AXT 12C508 87216Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87220 Flänsmutternyckel Sae 7 tum Längd | AA4AXU 12C509 87220Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87228 Skiftnyckel Skruvnyckel Sae 7-15 / 32 tum Längd | AA4AXV 12C510 87228Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL VERKTYG F1214 Skiftnyckel Skruvnyckel Sae 5-1 / 4 tum Längd | AA4BAZ 12C583 F1214Full polsk65.25 "3/8 x 7/16 "339SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG F1618 Flänsmutternyckel Sae 6-3/16 tums längd | AA4BBA 12C584 F1618Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "387SEK
SK PROFESSIONELL VERKTYG F2022 Skiftnyckel Sae 7-1 / 8 tum längd | AA4BBB 12C585 F2022Full polsk67.125 "5/8 x 11/16 "456SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F3236 Flare mutternyckel 12 poäng 1 x 1-1/8 tum
737SEK /enhet