SKB 3I-3424-12BC Skyddsfodral, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tum Storlek | CE9RPE 55KC79

SKB 3I-3424-12BC skyddsfodral, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RPE Modell: 3I-3424-12BCKorsreferens: 55KC79

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet10 3 / 4 "
FärgSvart
Insida djup12 3 / 4 "
Inre längd34 1 / 2 "
Inre bredd24 1 / 2 "
Lock Djup2"
Lastkapacitet235 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul2
Övergripande djup13 5 / 8 "
Total längd37 7 / 16 "
Total bredd27 3 / 64 "
Volymkapacitet6.24 cu ft
HjultypStel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.81
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-3424-12BE Skyddsfodral, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tum Storlek | CE9RPD 55KC78 3I-3424-12BE7 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3I-3424-12BC skyddsfodral, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tum storlek
9 172 kr /enhet