Slide Sledge 211203 flerhuvudshammare är en 13 lb, kraftig glidhammare som levererar mer än 15000 XNUMX psi slagkraft utan att orsaka påfrestningar på kroppen. Det används i gruvdrift, militär, industri, järnväg och petrokemiska tillämpningar.
Funktioner:
- Slide Sledge multi-head hammare 211203 är idealisk för bilreparationer och levereras med en 2-tums stiftdrivare för att ta bort eller sätta in stift.
- Det kräver inte att man håller i mejslar eller stansar medan man arbetar.
- Den linjära rörelsen hos denna flerhuvudshammare tillåter exakta slag för maximal effekt på ytor, vilket eliminerar behovet av farliga slägghammarsmissar och blickande slag.
- Denna enhet har en D-head-design och snabbväxlingsmekanism för att hålla spetsarna säkert och möjliggöra snabba spetsbyten.
- Den har ett ergonomiskt handtag för ett starkt grepp.
Kompatibla tillbehör:
- Slide Sledge 211803 Väska: Denna verktygsväska i nylon används för att förvara hammare med flera huvuden och är lätt att bära.
- Slide Sledge 213104 Drivrutinen: Denna stiftdrivare används med Slide Sledge flerhuvudshammare för att ta bort stift från tung utrustning utan att skada stötytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med ett säkerhetslås i dessa flerhuvudshammare?
A. Slädhammare med flera huvuden har en säkerhetslåsfunktion för att hålla stålstänger på plats när de inte används.
F. Vad är ställskruvens design?
A. Ställskruvens design hindrar spetsen från att rotera när verktyget hålls borta från slagytan.
F. Hur mycket kraft kan en glidhammare generera?
A. 5 lb.
F. Vad är fördelen med D-head-designen?
S. Det hindrar spetsarna från att rotera när de stöts mot en yta, vilket minskar risken för felaktiga stötar.