Slide Sledge 211301 flerhuvudshammare slår mot objektet linjärt för att ge precisionsslag på ytor, vilket eliminerar risken för farliga hammarmissar och blickande slag. Den är designad för tung utrustning, gruvdrift, industri, militär, järnväg och petrokemiska tillämpningar.
Funktioner:
- Denna 14 lb hammare har en snabbväxlingsmekanism, vilket gör att flera spetsar kan användas med samma hammare.
- Den har en elegant design och 30-tums längd, vilket gör den lämplig för trånga utrymmen.
- Den har ett ergonomiskt handtag för ett starkt grepp och en utmattningssäker drivstång i stål för att leverera en maximal slagkraft på 15000 XNUMX psi.
Kompatibla tillbehör:
- Skjut släde 211803 Nylonverktygsväska: Denna nylonväska används för att lagra 9 & 14 lb flerhuvudshammare och möjliggör portabilitet.
- Skjut släde 213104 Pin Driver: Denna 2-tums pin driver används med Slide Sledge flerhuvudshammare för att ta bort pinnar från tung utrustning utan att orsaka skada på stötytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken roll har ett säkerhetslås?
A. Säkerhetslåset håller stålstången på plats när verktyget inte används.
F. Vad är fördelen med D-head-designen i denna hammare?
A. D-huvudets design förhindrar att spetsen roterar när den träffas på en yta, vilket minskar risken för felaktiga slag.
F. Vad är Impact Delivery System?
S. Hammarens patenterade slagavgivningssystem maximerar krafttillförseln och förhindrar uppkomsten av blickande slag.