Slide Sledge 211303 tung utrustning BMF hammare är designad för att dra ut bucklor i fendrar, sidopaneler och andra fordonskarossdelar. Den använder linjär rörelse för att fokusera kraften och ge precisionspåverkan på ytor.
Funktioner:
- Slide Sledge 211303 är en kraftig hammare med flera huvuden som använder linjär rörelse för att ge exakt påverkan på ytorna utan att blicka slag och felaktiga hammarsvingar.
- Den har ett patenterat Impact Delivery System för att överföra maximal effekt till spetsen och ett säkerhetslås för att hålla baren när den inte används.
- Denna 14 kg Slide Sledge Multi-Head hammare kommer i en nylonväska för enkel transport och levereras med sex stiftdrivrutiner.
- Användare kan också köpa en 21 lb-variant av denna hammare som kommer med en 2-tums stiftdrivare.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en glidhammare?
A. Den kompletta glidhammaren och avdragaren används för att dra ut envisa hylsor, lager, bussningar, tätningar eller inpressade bultar. Den kompletta uppsättningen tillbehör gör glidhammaren och avdragarsetet lämpligt för att dra bucklor i bilkarosser.
F. Vad är glidhammare gjorda av?
A. Glidhammare har en lång stålstång med en utbytbar skruvspets eller krok i ena änden och ett handtag i den andra, med en stålring fastsvetsad på stången vid handtagets ände.
F. Vad ingår i en Slide Sledge 211303 hammare?
A. Slide Sledge 211303 är en kraftig flerhuvudshammare som inkluderar 6-stifts förarspetsar och en väska.