Slide Sledge 211205 glidhammare är en flerhuvudshammare som använder 15000 XNUMX psi fokuserad linjär rörelse för att ge exakt påverkan på ytor. Den är idealisk för att ta bort lager, dra ut bucklor och lossa / dra av täta delar inom fordons-, gruv-, petrokemi- och byggindustrin.
Funktioner:
- Slide Sledge 211205 pin driver hammare har ett patenterat Impact Delivery System för att överföra maximal kraft till spetsen.
- Det eliminerar risken för blickande slag och felaktiga hammarsvängningar.
- Denna portabla stiftdrivna hammare kommer i en nylonpåse och levereras med sex standardstiftsdrivare.
- Den har ett säkerhetslås för att hålla stången när den inte används, ett ergonomiskt handtag för att ge ett säkert grepp och snabbbyte av spetsar för olika applikationer.
- Enhetens 46-tums längd gör den lämplig för applikationer i trånga utrymmen och kompakta ytor.
- Denna designenhet med D-huvud har en drivstång som är inkapslad och kommer inte att separeras från röret.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är ställskruvens design?
A. Ställskruvens design hindrar spetsen från att rotera när verktyget hålls borta från slagytan.
F. Hur mycket kraft kan en glidhammare generera?
A. 5 lb.
F. Vad är syftet med säkerhetslåset i flerhuvudshammare?
A. Slädhammare med flera huvuden har ett säkerhetslås för att hålla stålstänger på plats när de inte används.
F. Vad är fördelen med D-head-designen?
S. Det hindrar spetsarna från att rotera när de stöts mot en yta, vilket minskar risken för felaktiga stötar.