SLIDE SLEDGE 213802 Military Pin Driver Kit, Foam-cut väska - 18 st | AE2GTU 4XGR9

SLIDE SLEDGE 213802 Military Pin Driver Kit, Foam -cut Case - 18 Pc

Finns i lager
Artikel: AE2GTU Modell: 213802Korsreferens: 4XGR9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiftföraruppsättning
Typ18 Pc

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)135.89
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudsats som används för att bulta stiftdrivare och skärpa tänder på tung utrustning eller militära fordon
    • Inkluderar en hammarslinga, handtagsvikt, stödrem, offerspets, standardstiftsdrivare, instickare och borttagningsanordningar och även 9 & 21 lb flerhövdade hammare
    • Kommer i en vattentät, tung militärklass Vid (säljs också separat) för att skydda satsen från hårda frätande miljöer

Vanliga frågor och svar:

F. Erbjuder märket liknande tunga utrustningssatser?

S. Ja, märket erbjuder också borttagningssatser för enkel- och dubbelböjda saxnycklar som används för att ta bort saxnycklar som ligger på undersidan av järnvägsvagnarna i järnvägsunderhållsapplikationer.

F. Erbjuder varumärket fristående bärväskor?

S. Ja, användare kan välja mellan mekaniska fodral som är idealiska för förvaring av de militära mekaniska setkomponenterna.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLIDE SLEDGE 213802 Military Pin Driver Kit, Foam -cut Case - 18 Pc
82 355 kr /enhet