Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN Royal 186-0.5 Manuell spolventil Urinal 0.5 Gpf | AC3PVB 2VEG3

SLOAN Royal 186-0.5 manuell spolventil urinal 0.5 Gpf

Finns i lager
Artikel: AC3PVB Modell: Royal 186-0.5Korsreferens: 2VEG3

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell spolventil
Anslutningsplats★★★★
FinishFörkromad
Armatur typUrinoar
Gallon per spolning0.5
Hantera typIcke-håll öppen oscillerande
Inloppsstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC25 till 80 psi
Rough-In11.5 "
Spudkoppling3 / 4 "
VentildesignMembran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0645
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typGallon per spolningInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCRough-InVentildesignPris
SLOAN Royal 111-1.28 Manuell spolventil toalettmembran | AA9QUQ 1EPE2 Kunglig 111-1.28Toalett1.281"25 till 100 psi11.5 "Membran4 682 kr
SLOAN REGAL 111 XL Manuell spolventiltoalett 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToalett1.61"25 till 100 psi11.5 "Membran2 914 kr
SLOAN REGAL 110 XL manuell spolventil, exponerad, 3.5 gal per spolning, 1 tums inlopp | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLToalett3.51"25 till 100 psi11.5 "Membran2 717 kr
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuell spolventil toalettmembran | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToalett1.61"25 till 100 psi27 "Membran2 636 kr
SLOAN REGAL 180 XL Manuell spolventil urinal 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLUrinoar3.51"25 till 100 psi11.5 "Membran2 386 kr
SLOAN REGAL 186 XL Manuell spolventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLUrinoar1.53 / 4 "25 till 100 psi11.5 "Membran2 408 kr
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuell spolventil Urinal 1 GPF | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLUrinoar13 / 4 "25 till 100 psi11.5 "Membran2 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN Royal 186-0.5 manuell spolventil urinal 0.5 Gpf
3 330 kr /enhet