Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLUGGER S1125C Ringfräs M42 1 1/8 Diameter 1 D | AE2DMF 4WNK6

SLUGGER S1125C ringformig skärare M42 1 1/8 diameter 1 D

Finns i lager
Artikel: AE2DMF Modell: S1125CKorsreferens: 4WNK6
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
1 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingformad skärare
Klippdjup1"
Diameter1 1 / 8 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypM42 Kobolt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDiameterPris
SLUGGER SL437C Ringformad skär M42 7/16 Diameter 2 D | AD8MBA 4KYH2 SL437C2"7 / 16 "863SEK
SLUGGER SL500C Rundskärare M42 1/2 diameter 2 D | AD8MBB 4KYH3 SL500C2"1 / 2 "946SEK
SLUGGER SL562C Ringformad skär M42 9/16 Diameter 2 D | AD8MBC 4KYH4 SL562C2"9 / 16 "1 067 kr
SLUGGER SL625C Ringkutter M42 5/8 Diameter 2 D | AD8MBD 4KYH5 SL625C2"5 / 8 "1 155 kr
SLUGGER SL687C Ringformad skär M42 11/16 Diameter 2 D | AD8MBE 4KYH6 SL687C2"11 / 16 "1 283 kr
SLUGGER SL750C Ringformad skärare M42 3/4 Diameter 2 D | AD8MBF 4KYH7 SL750C2"3 / 4 "1 327 kr
SLUGGER SL812C Ringformad skär M42 13/16 Diameter 2 D | AD8MBG 4KYH8 SL812C2"13 / 16 "1 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER S1125C ringformig skärare M42 1 1/8 diameter 1 D
1 456 kr /enhet