Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLUGGER SL748 Ringfräs M2 HSS | AG9NCH 20YP34

SLUGGER SL748 ringformig skärare M2 HSS

Finns i lager
Artikel: AG9NCH Modell: SL748Korsreferens: 20YP34
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
1 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingformad skärare
Klippdjup2"
Diameter3 / 4 "
Shank Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)6.53
Fartygets bredd (cm)6.53
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skärmaterial: M2 HSS

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDiameterTypPris
SLUGGER S5625TN ringformig skärare 9/16 tum | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd857SEK
SLUGGER S8125TN Ringformig skärare 11/16 tum | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ
SLUGGER S9375TN Ringformig skär 15/16 tum | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd1 257 kr
SLUGGER S1000TN Ringformad skärare 1 tum | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ
SLUGGER S1062TN Ringformad skär 15/16 tum | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ
SLUGGER S1125TN Ringformig skärare 1-1 / 8 tum | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS Titan Nitridbelagd1 436 kr
SLUGGER S1187TN Ringformig skär 1-3 / 16 tum | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER SL748 ringformig skärare M2 HSS
1 059 kr /enhet