SLUGGER S1187TN Ringformig skär 1-3 / 16 tum | AF6KGG 19TG03

SLUGGER S1187TN ringformig skärare 1-3/16 tum

Artikel: AF6KGG Modell: S1187TNKorsreferens: 19TG03

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingformad skärare
Klippdjup1"
Diameter1.187 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypHSS Titan Nitridbelagd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)10.49
Fartygets längd (cm)3.99
Fartygets bredd (cm)4.5
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDiameterTypPris
SLUGGER S5625TN ringformig skärare 9/16 tum | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd868SEK
SLUGGER S8125TN Ringformig skärare 11/16 tum | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ
SLUGGER S9375TN Ringformig skär 15/16 tum | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd1 257 kr
SLUGGER S1000TN Ringformad skärare 1 tum | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ
SLUGGER S1062TN Ringformad skär 15/16 tum | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS Titan Nitridbelagd-
RFQ
SLUGGER S1125TN Ringformig skärare 1-1 / 8 tum | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS Titan Nitridbelagd1 454 kr
SLUGGER S1250TN Ringformig skärare 1-1 / 4 tum | AF6KGH 19TG04 S1250TN1"1.25 "HSS Titan Nitridbelagd1 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER S1187TN ringformig skärare 1-3/16 tum