Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-150-S02 Låsring, invändig dia. 1-1/2 tum, 5Pk | AE3NBA 5EE59

SMALLEY WHM-150-S02 Låsring, invändig dia. 1-1/2 tum, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3NBA Modell: WHM-150-S02Korsreferens: 5EE59
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
366SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.047 "
Passar Groove Dia.1.594 "
Passar spårbredd0.056 "
För Bore Dia.1.5 "
Gratis OD1.065 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans0.004 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.118 "
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-150-S02 Låsring, invändig dia. 1-1/2 tum, 5pk
366SEK /packa