Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-187-S02 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 1-7/8 Inch | AE3NBD 5EE65

SMALLEY WHM-187-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 1-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3NBD Modell: WHM-187-S02Korsreferens: 5EE65
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.057 "
Passar Groove Dia.1.989 "
Passar spårbredd0.068 "
För Bore Dia.1.875 "
Gratis OD2.008 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans0.004 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.158 "
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-187-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 1-7/8 tum
83SEK /enhet