Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-212-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 2-1/8 tum | AE3NBG 5EE69

SMALLEY WHM-212-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 2-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3NBG Modell: WHM-212-S02Korsreferens: 5EE69
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.063 "
Passar Groove Dia.2.251 "
Passar spårbredd0.086 "
För Bore Dia.2.125 "
Gratis OD2.267 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.168 "
Draghållfasthet165,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-212-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 2-1/8 tum
148SEK /enhet