Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WSM-31-S02 Låsring, utvändig dia. 5/16 tum, 10Pk | AE3MNY 5EB54

SMALLEY WSM-31-S02 Låsring, yttre dia. 5/16 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3MNY Modell: WSM-31-S02Korsreferens: 5EB54
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.011 "
Passar Groove Dia.0.290 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.5 / 16 "
Gratis ID0.287 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans0.003 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.025 "
Draghållfasthet200,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WSM-31-S02 Låsring, yttre dia. 5/16 tum, 10pk
215SEK /packa