Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WSM-350-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 3-1/2 Inch | AE3MZX 5EE15

SMALLEY WSM-350-S02 spiralhållningsring, utvändig dia. 3-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE3MZX Modell: WSM-350-S02Korsreferens: 5EE15
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.092 "
Passar Groove Dia.3.316 "
Passar spårbredd0.12 "
För Shaft Dia.3.5 "
Gratis ID3.293 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.270 "
Draghållfasthet155,000 psi
Tjocklek0.111 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WSM-350-S02 spiralhållningsring, utvändig dia. 3-1/2 tum
676SEK /enhet