Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER 6570190 Pvc-kulventilvinkel Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1

SMC VALVES 6570190 Pvc Kulventil Vinkel Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8MRR Modell: 6570190Korsreferens: 3CGN1
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER PVC 657-4F4F-F PVC-kulventilvinkel Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9 PVC 657-4F4F-FVitonViton342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6570190 Pvc Kulventil Vinkel Fnpt 1/4 In
259SEK /enhet